- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- 鉄パイプ 28mmのおすすめ人気ランキング
鉄パイプ 28mmのおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新146件の「鉄パイプ 28mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外径28mmパイプ」、「ステンレスパイプ 28mm」、「diy パイプ 棚」などの商品も取り扱っております。
外径(Φmm)
28
材質
鉄・プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質
スチール
仕上
ユニクロ
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分
【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質
アルミ(A2017)
タイプ
丸棒
規格
参考)H4040 A2017BE
外径公差(mm)
±0.39
調質
T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法
バンドソー切断
切断公差
(-0,+3)
サービス分類
オーダー・加工
材質
鉄
質量(g)
55
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
材質
S45CD(ミガキ材)
サービス分類
オーダー・加工
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
SUS304
外径公差(mm)
±0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
鋼管
形状
パイプ
材質
スチール
長さ(mm)
2750
JIS規格
JIS G 3452
厚さ許容差(mm)
+規定しない、-12.5%
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
ステンレスパイプ(AIS 439番)
種別
一般的素材
長さ(m)
約2.75
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)
(呼び)4
呼び外径(mm)
Φ28
材質
特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等
成分
18Cr、8Ni
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ピーリング丸棒
タイプ
丸棒
規格
参考)G4303
外径公差(mm)
±0.25
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+1mm
製造方法
熱間圧延
サービス分類
オーダー・加工
耐久性、耐食性に優れるステンレスのパイプです。研摩仕上げをしているため装飾や構造用としても使用いただけます。
材質
SUS304
仕上
#400研磨
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理
アルマイト仕上げ
パイプ形状
ストレート
材質
鉄/メッキ
長さ(m)
2
仕上
アルミニウム溶融めっき
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り